FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-8-4 130613

  • ERIKS:12307208
  • Hersteller:130613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-8-4
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Nenngröße
2.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
14 g