FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-16-12 130616

  • ERIKS:11629534
  • Hersteller:130616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-16-12
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 mm
Nenngröße
7.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
45 g