FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-12-8 130615

  • ERIKS:11629533
  • Hersteller:130615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-12-8
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Nenngröße
5.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
32 g