FESTO

FESTO T-Steckverbindung QST-10-6 130614

  • ERIKS:11629532
  • Hersteller:130614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QST
Hersteller ID
QST-10-6
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Nenngröße
3.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
22 g