CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSMT |
Hersteller ID | QSMT-6 |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Nenngröße | 3.4 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 5.3 g |