FESTO

FESTO T-Steckverbindung NPQP-T-Q6-E-FD-P10 133111

  • ERIKS:12525417
  • Hersteller:133111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-T
Hersteller ID
NPQP-T-Q6-E-FD-P10
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
9 g