FESTO

FESTO T-Steckverbindung NPQM-T-Q14-E-P10 570454

  • ERIKS:12086502
  • Hersteller:570454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-T
Hersteller ID
NPQM-T-Q14-E-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
77.1 g