CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM-T |
Hersteller ID | NPQM-T-Q10-E-P10 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 39.2 g |