CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH-T |
Hersteller ID | NPQH-T-Q6-E-P10 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Nenngröße | 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 23.2 g |