FESTO

FESTO T-Steckverbindung NPQH-T-Q14-E-P10 578385

  • ERIKS:12581824
  • Hersteller:578385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-T
Hersteller ID
NPQH-T-Q14-E-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
79.9 g