FESTO

FESTO T-Steckverbindung NPQH-T-Q12-E-P10 578384

  • ERIKS:12581821
  • Hersteller:578384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-T
Hersteller ID
NPQH-T-Q12-E-P10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
63.2 g