FESTO

FESTO T-Steckverbindung CRQST-8 130670

  • ERIKS:11629589
  • Hersteller:130670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQST
Hersteller ID
CRQST-8
Form
T-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
37 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden