FESTO

FESTO T-Steckverbindung CQT-22 177690

  • ERIKS:11634864
  • Hersteller:177690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQT
Hersteller ID
CQT-22
Form
T-Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Nenngröße
19.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
66 g