FESTO

FESTO T-Steckverbindung CQT-22-15 177700

  • ERIKS:11634872
  • Hersteller:177700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQT
Hersteller ID
CQT-22-15
Form
T-Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
15 mm
Nenngröße
12.15 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
56 g