CHF 9.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.64inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQT |
Hersteller ID | CQT-12 |
Form | T-Form |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 8.65 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 26 g |