FESTO

FESTO T-Stecknippelverschraubung TCN-M5-PK-3 12259

  • ERIKS:11627066
  • Hersteller:12259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCN
Material
Stahl, Zink-Druckguss
Form
T-Form
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 4mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar