CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | TCN |
Material | Hochlegierter Stahl, Zink-Druckguss |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 4mm |
Anschluss 2 | M3 |
Nenngröße | 4.5 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 4.5 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |