FESTO

FESTO T-Stecknippelverschraubung TCN-3/8-PK-6 11966

  • ERIKS:11627060
  • Hersteller:11966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCN
Material
Aluminium, Stahl-Druckguss
Form
T-Form
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 8mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
19 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
19 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar