FESTO

FESTO T-Stecknippelverschraubung TCN-1/4-PK-4 11964

  • ERIKS:11627059
  • Hersteller:11964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCN
Material
Aluminium, Stahl-Druckguss
Form
T-Form
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar