FESTO

FESTO T-Schnellverschraubung TCK-M5-PK-4 4563

  • ERIKS:11626597
  • Hersteller:4563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCK
Material
Aluminium
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 4mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Schlüsselweite 2
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar