FESTO

FESTO T-Schnellverschraubung TCK-3/8-PK-9 4490

  • ERIKS:23212860
  • Hersteller:4490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCK
Material
Aluminium
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 9mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
22 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
22 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar