FESTO

FESTO T-Schnellverschraubung TCK-1/8-PK-6 4486

  • ERIKS:23212856
  • Hersteller:4486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCK
Material
Aluminium
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 6mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar