CHF 11.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.01inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | TCK |
Material | Aluminium |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 3mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPP(G) |
Nenngröße | 13 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 13 mm |
Schlüsselweite 2 | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |