FESTO

FESTO T-Schnellverschraubung TCK-1/4-PK-6-KU 6266

  • ERIKS:23213007
  • Hersteller:6266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCK
Material
POM
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 6mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtkante
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite 2
14 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar