FESTO

FESTO T-Schnellverschraubung TCK-1/2-PK-13 4101

  • ERIKS:23212861
  • Hersteller:4101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
TCK
Material
Aluminium
Form
T-Form
Anschluss 1
CK-Verbindung 13mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
Nenngröße
27 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar