

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPKA-T |
Material | PA66, Glasfaser verstärkt |
Form | T-Form |
Innendurchmesser Schlauch | 6 mm |
Nenngröße | 4 |
Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | PA66, Glasfaser verstärkt |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Gewicht | 12.5 g |