Eriks
FESTO

FESTO Stößelventil VS-3-1/8 2334

  • ERIKS:23210310
  • Hersteller:2334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VS
Durchfluss bei 6 bar
154 l/min
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
3.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden