CHF 129.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VO |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Baugröße | 7 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
CHF 53.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026