FESTO

FESTO Stößelventil VMEF-S-M52-E-G14 8031304

  • ERIKS:14163873
  • Hersteller:8031304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMEF
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
7
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]