FESTO

FESTO Stößelventil V/O-3-PK-3 10747

  • ERIKS:23210307
  • Hersteller:10747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
V/O
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Stößelventil VMEF-ST-M32-M-G18 8031295

  • ERIKS:14097272
  • Manufacturer:8031295

CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026