FESTO

FESTO Stößelventil V/O-3-1/8 4938

  • ERIKS:23209693
  • Hersteller:4938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
V/O
Durchfluss bei 6 bar
140 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
3.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Stößelventil VMEF-ST-M32-M-G18 8031295

  • ERIKS:14097272
  • Manufacturer:8031295

CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026