Eriks
FESTO

FESTO Stoßdämpferhalter DADP-DGC-63 545245

  • ERIKS:12263190
  • Hersteller:545245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADP
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
1080 g