FESTO

FESTO Stoßdämpferhalter DADP-DGC-50 545244

  • ERIKS:11650217
  • Hersteller:545244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADP
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
890 g