FESTO

FESTO Stoßdämpferhalter DADP-DGC-18-KF 541729

  • ERIKS:11649509
  • Hersteller:541729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADP
Ausführung
Stossdämpferhalter
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
18 mm
Gewicht
130 g