FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-DGC-25-KF 540349

  • ERIKS:11649220
  • Hersteller:540349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
25
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl