FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-DGC-18-GF 540346

  • ERIKS:11649217
  • Hersteller:540346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
18
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl