CHF 79.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | YSRW |
Grösse | 7 |
Hub | 10 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 15 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 2.5 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 18 g |