FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-20-34 191198

  • ERIKS:11637737
  • Hersteller:191198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
20
Hub
34 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
100 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
70 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
330 g