FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSRW-12-20 191196

  • ERIKS:23286559
  • Hersteller:191196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSRW
Grösse
12
Hub
20 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
41 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
12 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
78 g
Alternativen
Product Image

FESTO Stoßdämpfer DYSW-12-20-Y1F 548075

  • ERIKS:11650543
  • Manufacturer:548075

CHF 125.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.00inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026