CHF 126.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | YSRW |
Grösse | 10 |
Hub | 17 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 30 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 8 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 54 g |
CHF 118.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026