CHF 146.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | YSR |
Grösse | 8 |
Hub | 8 mm |
Dämpfung | Selbsteinstellende Endlagendämpfung |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 18 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 3 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 32 g |
CHF 106.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026