FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-32-60-C 160274

  • ERIKS:11631582
  • Hersteller:160274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
32
Hub
60 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
220 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
380 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
1220 g