FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-25-40-C 160273

  • ERIKS:11631581
  • Hersteller:160273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
25
Hub
40 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
150 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
160 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
600 g