FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-16-20-C 34573

  • ERIKS:23210324
  • Hersteller:34573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
16
Hub
20 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
64 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
30 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
185 g