FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-12-12-C 34572

  • ERIKS:23210323
  • Hersteller:34572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
12
Hub
12 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
36 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
10 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
74 g