FESTO

FESTO Stoßdämpfer YSR-10-10-C 191199

  • ERIKS:11637738
  • Hersteller:191199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
YSR
Grösse
10
Hub
10 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
26 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
6 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
51 g