FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSW-7-10-Y1F 548072

  • ERIKS:11650540
  • Hersteller:548072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSW
Grösse
7
Hub
10 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
15 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
2.5 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
21 g