FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSW-4-6-Y1F 548070

  • ERIKS:11650538
  • Hersteller:548070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSW
Grösse
4
Hub
6 mm
Dämpfung
Selbsteinstellende Endlagendämpfung
Max. Energieaufnahme pro Hub
7 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
0.8 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
6 g