CHF 153.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DYSR |
Grösse | 8 |
Hub | 8 mm |
Dämpfung | Einstellbar |
Max. Energieaufnahme pro Hub | 24 J |
Max. Energieaufnahme pro Stunde | 4 J |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Mit Mutter | Ja |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Gewicht | 60 g |