FESTO

FESTO Stoßdämpfer DYSR-32-60-Y5 1138649

  • ERIKS:24209138
  • Hersteller:1138649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DYSR
Grösse
32
Hub
60 mm
Dämpfung
Einstellbar
Max. Energieaufnahme pro Hub
330 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde
384 J
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Mit Mutter
Ja
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Gewicht
1355 g